{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Popis tvaru | rovný | |
⌀ kotouče | 76 mm | |
Šířka kotouče | 1 mm | |
⌀ otvoru | 10 mm | |
Pro tloušťky materiálů | 3 mm - 5 mm | |
Doporučený úhel nastavení | 90 stupeň | |
Optimalizováno pro materiál | dřevo; plast; sádrové desky | |
Pohonný agregát | úhlové brusky; Přímé brusky | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Maximální počet otáček | 20 100 min-1 | |
Druh produktu | Dělicí kotouč |
Katalogové číslo | 563418 76 | |
Číslo výrobce | 2608623011 |