Art. č.: 551922

Polijstslijpstift, korrel 280 (groen) zeer fijn

Značka: GARANT
Slijpmiddelaanduiding A

Polijstslijpstift, korrel 280 (groen) zeer fijn

Cena za kus
od 
€ 2,82
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Cena za kus od 10 ks
od 
€ 2,35
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Popis produktu

Provedení:

Lešticí tělíska s normálním korundem (A) v gumovém elastickém pojivu.
Lešticí tělíska GARANT se vyznačují dlouhou životností pro rychlé dosažení jemného rovnoměrného povrchu. Podle provedení je dosaženo rovnoměrných jemných politur až vysoce lesklých povrchů. Lešticí tělíska GARANT lze přímo profilovat pomocí orovnávacích nástrojů.

Použití:

Pro jemné broušení a leštění oceli, nerezové a kyselinovzdorné oceli, vysoce tepelně odolných materiálů a NŽ kovů. Lešticí tělíska se nezanášejí ani u mazlavých materiálů. K matnému leštění nebo nanášení optických efektů na nerezové nádoby atd. Díky pružnému uložení brusných zrn je dosahováno velmi jemného lesku.
Nehodí se pro hrany a hrubé plochy.

Technické údaje

Slijpmiddel
Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding
A
Kleur
groen

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
suché
 
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart