Sada náhradních čepelí 10dílná 10

Artiklové číslo: 842037 10
Nastavit cenu 10 ks (CZK 22,30 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka čepele 43 mm
Šířka čepele 22 mm
Tloušťka čepele 0,4 mm
Počet čepelí 10
Druh produktu Čepel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 842037 10
EAN / GTIN 4002632914904
Číslo výrobce 3704060

Popis

Vhodné pro:

Bezpečnostní nůž č. 842025 (do kat. 48); 842030; 842035.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Provozní bezpečnost 2024"