{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Pro vícenásobné vodiče do ⌀ | 27 mm | |
Pro jednotlivé vodiče | 150 mm2 | |
Celková délka | 580 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Rukojeť | izolované smáčením | |
Ovládání | mechanické, obouruční | |
Materiál | Rameno: ocelová trubka | |
Hlava | Nožová hlava: chromvanadiová elektroocel ve zvláštní kvalitě, kovaná, kalená v oleji | |
S otevírací pružinou | ne | |
Vyměnitelná řezná hlava | ano | |
Druh produktu | Nůžky |
Katalogové číslo | 730600 580 | |
EAN / GTIN | 4003773021797 | |
Číslo výrobce | 95 27 600 |