Provedení:
Štíhlý tvar s přesně broušenými, induktivně kalenými břity (63 – 65 HRC). Začerněný, antireflexní povrch. Nastavitelný přesný šroubový kloub pro minimální tření a optimální axiální středění břitů. Dvousložkové ergonomické rukojeti vhodné pro ESD.
Velmi jemné hroty, s dorazovým šroubem. Specielně pro velmi úzké vzdálenosti pinů (min. 0,1 mm) u elektronických součástek.
Patentovaná otevírací pružina snižuje odpor při zavírání kleští, díky tomu se síla soustřeďuje na střih.
Materiál:
Vysoce výkonná ocel pro kuličková ložiska, zápustkově kovaná, černěná.