Pojistná pružina LINKS

Artiklové číslo: 769937 LINKS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení LEVÉ
Druh produktu Pružina

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 769937 LINKS
EAN / GTIN 2050001933560
Číslo výrobce 20511 198 308 1 B

Popis

Vhodné pro:

Pákové nůžky na plech č. 895200 vel. 5/400 (do katalogu 37).