Provedení:
Ergonomicky tvarovaný pistolový tvar; robustní konstrukce s velmi dobrou ovladatelností. Čelní zpracování dutinek s automatickým nastavením rozsahu průřezu. Čtyřhranné zalisování se provádí pomocí 4 synchronně poháněných krimpovacích čelistí. Odjišťovací nucené blokování zaručuje spolehlivé zalisování dle DIN 46228.
Výhoda:
Úzký tvar hlavy krimpovací pistole umožňuje komfortní práci také na úzkých místech, např. při zapojování odbočovacích a rozváděcích krabic.
Rozsah dodávky:
Krimpovací pistole č. 729485 vel. 6 a 500 kusů běžných dutinek (0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2,5 mm2) ve stabilním plastovém boxu.