Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Bezpečnostní holínky černé DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY, S5 50

Artiklové číslo: 092922 50

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Acifort
Pohlaví pánské
Třída ochrany S5
Materiál ochranné špičky prstů ocel
Bezpečnost proti prošlápnutí ocel
Barva černá
Velikost bot EU 50
Druh produktu Gumové holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092922 50
Číslo výrobce A442031 GR. 49/50

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní bezpečnostní holínky s vysokým komfortem nošení a prodlouženou trvanlivostí.
  • Antistatické provedení.
  • 100 % vodotěsné.
  • Ocelová špička a mezipodrážka.
  • Neklouzavá podrážka odolávající olejům s vlastnostmi pohlcování energie.
  • Vysoká odolnost vůči chemikáliím, olejům a

Bezpečnostní holínky ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY pro náročné úkoly s holení odolnou proti oděru a protržení. Vynikající záběr díky vnější podrážce certifikované SRA. Díky příjemnému komfortu nošení vhodné pro denní používání. S dodatečnou ochranou kotníků.
  • Svrchní materiál Acifort®.
  • Podešev Acifort®, černá.
  • Tlumení nárazů v oblasti paty.

Praktické průmyslové holínky s dlouhou životností, svelmi vysokou odolností vůči chemikáliím a vysokou holení.

Použití:

Průmysl

Norma:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné řady "Acifort"
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
    Velikost bot EU Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku