{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Obsah | 96 | |
Vlastnost rukavice | Bez silikonu; bezlatexové; Bez DMF | |
EN 388 | 4121X | |
Materiál nosiče | Polyamid | |
Povlak | Nitril | |
varianta povlaku | 3/4 povlak | |
Rozsah použití | Přesnost | |
Délka | 230 mm - 280 mm | |
Barva | černá / modrá | |
Velikost rukavice | 10 | |
Použití | vícerázové | |
Ochranná kategorie | Kategorie II | |
Druh rukavic | Víceúčelové rukavice | |
Druh produktu | Víceúčelové rukavice |
Katalogové číslo | 094353 10 | |
Číslo výrobce | ULTRANE 525 GR.10 |