{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Obsah | 1 | |
Vlastnost rukavice | bezlatexové; Bez DMF | |
Třída ochrany | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Označení výrobce | Tricopren 725 | |
Velikost rukavice | 11 | |
EN 374 | Typ A (AJKLMS) | |
Odolnost vůči chemikáliím | AJKLMS | |
EN 388 | 2121X | |
Materiál | Chloropren | |
Materiál nosiče | Chloropren | |
AQL | 0,65 | |
Rozsah použití | Heavy Duty | |
Délka | 400 mm | |
Tloušťka | 1,3 mm | |
Barva | šedá | |
Použití | vícerázové | |
Hmotnost | 341 g | |
Třída ochrany proti pořezání | 1 | |
Ochranná kategorie | Kategorie III | |
Druh rukavic | Rukavice proti chemikáliím | |
Druh produktu | Rukavice proti chemikáliím |
Katalogové číslo | 094775 11 | |
Číslo výrobce | 725 11 |