{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Řada | Camapren® | |
Obsah | 10 | |
Vlastnost rukavice | Bez DMF | |
Třída ochrany | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Označení výrobce | Camapren 722 | |
Velikost rukavice | 9 | |
EN 374 | Typ A (AKLMOT) | |
Odolnost vůči chemikáliím | AKLMOT | |
EN 388 | 1111X | |
Materiál | Latex | |
Materiál nosiče | Latex | |
AQL | 0,65 | |
Rozsah použití | Allround | |
Délka | 300 mm | |
Tloušťka | 0,6 mm | |
Barva | červená | |
Použití | vícerázové | |
Hmotnost | 133 g | |
Třída ochrany proti pořezání | 0 | |
Ochranná kategorie | Kategorie III | |
Druh rukavic | Rukavice proti chemikáliím | |
Druh produktu | Rukavice proti chemikáliím |
Katalogové číslo | 094777 9 | |
Číslo výrobce | 722 9 |