{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Řada | ActivArmr® | |
Obsah | 6 | |
Použití | vícerázové | |
Velikost rukavice | 8 | |
Rozsah použití | Allround | |
Technologie pletení | 10G | |
Třída ochrany proti pořezání | A | |
Délka | 240 mm | |
EN 388 | 4132A | |
EN 511 | 010 | |
Materiál nosiče | Polyester akryl | |
Materiál | Nitril | |
Povlak | Nitril | |
varianta povlaku | 3/4 povlak | |
Barva | černá / oranžová | |
Hmotnost | 72,1 g | |
Ochranná kategorie | Kategorie II | |
Druh rukavic | Ochranné rukavice proti chladu | |
Druh produktu | Ochranné rukavice proti chladu |
Katalogové číslo | 094823 8 | |
Číslo výrobce | 97-011/8 |