• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Bunda z materiálu microfleece chrpově modrá / černá

Artiklové číslo: 091863
Tabulky velikostí
  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 170
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Prát: 40 °C barevné prádlo

Popis

Provedení:

Bunda z materiálu microfleece v přiléhavém střihu, ideální také jako druhá vrstva oblečení. Tato bunda má zapracovaný strečový materiál na ramenou a po stranách. Praktická přední kapsa se zipem a dvě vnitřní kapsy. Jednocestný plastový zip. Prodloužená zádová část zamezuje nepříjemnému průvanu v oblasti ledvin.

Servis & produktoví poradci

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
    Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku