Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Ochranné kalhoty s laclem pro svářeče Splash 66

Artiklové číslo: 091486 66
  • Složení tkaniny: 100% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 525
  • Prát: Vhodné pro průmyslové mytí
  • Oděv dle: DIN EN ISO 11611 ochrana při svařování; DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Splash
Pohlaví pánské
Složení tkaniny 100% bavlna
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 525 g/m2
Prát Vhodné pro průmyslové mytí
Oděv dle DIN EN ISO 11611 ochrana při svařování; DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku
Barva antracit / červená
Konfekční velikost DE 66
Druh produktu Ochranné svářečské kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091486 66
Číslo výrobce 952162-547-66

Popis

Provedení:

Kvalitní ochrana svářeče v moderním, dvoubarevném designu. Stálá a optimální ochrana proti plamenům při sváření. Příjemný komfort nošení při současně vysoké ochraně. Vysoká barevná věrnost na základě indantrénovému zabarvení. Těžká kvalita tkaniny 525 g/m2 je předurčena zejména pro intenzivní svářečské práce. Stálá ochrana před plamenem − i po 100 vypráních dle EN ISO 15797.
Kalhoty s laclem řady oděvů Splash.
  • Šle s nastavitelnou délkou ze strečového materiálu.
  • Pás s nastavitelnou šířkou.
  • Integrované nákolenní kapsy.

Norma:

  • EN ISO 11611, třída 2, A1, A2
  • EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1

Poznámka:

V eShopu uvedená velikost odpovídá konfekční velikosti DE. Odpovídající velikosti používané ve Vaší zemi zjistíte v převodní tabulce velikostí resp. v technických datech.
Na vyžádání lze dodat v dalších barvách. Tabulku velikostí s mezinárodním porovnáním velikostí naleznete v naší informační části na konci katalogu.
Svářečské ochranné kalhoty s laclem v tmavě antracitové / šedé s gramáží textilu 330 g/m² certifikované podle EN 11611, třídy 1 pod č. 091487.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné řady "Splash"

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Tabulky velikostí

ROFA V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky ROFA

Normální pánská velikost
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod pasu Délka rukávu Vnitřní délka nohavic Výška postavy
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Štíhlá pánská velikost
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod pasu Délka rukávu Vnitřní délka nohavic Výška postavy
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Podsaditá pánská velikost
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod pasu Délka rukávu Vnitřní délka nohavic Výška postavy
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Pánské velikosti
Velikost INT Obvod pasu Délka rukávu Vnitřní délka nohavic Šířka límce
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Takto se měří
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
    Konfekční velikost DE Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku