Provedení:
Funkční košile do pracovního prostředí, kde je zapotřebí ochrany před plameny. Inteligentní design se skrytými knoflíky, které se rychle otevírají. Příjemný materiál s volnějším střihem pro optimální volnost pohybu. Dvě prsní kapsy s praktickou násadkou na tužku.
Norma:
- EN 1149-5
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1
- EN 61482-1-2, třída 1