Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Polobotky černá/zelená POTENCY ESD, S1P 41

Artiklové číslo: 092370 41
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví pánské
Třída ochrany S1P
Materiál ochranné špičky prstů Hliník
Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Vlastnost Šroubovací uzávěr
Velikost bot EU 41
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092370 41
Číslo výrobce 78810-000 GR. 41

Popis

Provedení:

Bezpečnostní obuv POTENCY v moderním designu.
  • Svrchní materiál z prodyšné kombinace látka/kůže.
  • Vnitřní podšívka ze 100 % polyesteru, prodyšná, antibakteriální, odolná proti oděru.
  • Anatomická a děrovaná stélka z PU, absorbující nárazy.
  • Podešev: PU/TPU.
  • Systém šněrování BOA®.
  • Vybavení ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Skladové zboží ve velikostech EU 39 – 46, lze objednat velikosti EU 36 – 47.
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
    Velikost bot EU Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku