{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Norma | DIN 1814 | |
□ rozsahu upnutí | 4 mm - 8,5 mm | |
Pro ruční závitník DIN 352 | M4,5 − M12 | |
Pro ⌀ ručních výstružníků DIN 206 | 5 mm - 10 mm | |
Celková délka | 265 mm |
Katalogové číslo | 148400 2 |