{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Norma | DIN 1814 | |
□ rozsahu upnutí | 2 mm - 5 mm | |
Pro ruční závitník DIN 352 | M1 − M8 | |
Pro ⌀ ručních výstružníků DIN 206 | 2,5 mm - 6,5 mm | |
Celková délka | 130 mm | |
Druh produktu | Vratidlo |
Katalogové číslo | 148150 0 |