Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Držák závitového očka 45X18 mm

Artiklové číslo: 149300 45X18

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro ⌀ závitového očka 45 mm
Výška 18 mm
Norma EN 22568
Celková délka 440 mm

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 149300 45X18

Popis

Provedení:

Ocelové rukojeti pozinkované a s možností odšroubování. S 5 upínacími šrouby pro upevnění závitového očka. Do vel. 65×25 z tlakové zinkové litiny, od vel. 75×20 z oceli.

Použití:

Pro přímé upnutí uzavřeného a naříznutého závitového očka dle EN 22568.
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
    Pro ⌀ závitového očka ×výška (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku