Art. č.: GG1407
Sleva

Spirálový vrták HSS-E

Značka: HOLEX
Typ N
Řezný materiál HSS E
Stopka Válcová stopka

Informace o produktu

Akční cena platná do 31.7.2021
na poptávku
Ihned k dodání
287 ks okamžitě k dodání
Artikl již není dostupný
Dodání za 1-3 pracovní dny
Dodání za 4-6 pracovních dnů
Dodání za 1-2 týdny
Dodání za 2-3 týdny
Dodání za 3-4 týdny
Momentálně není skladem
Cena za kus 536,00 CZK
od 
535,60 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Jako č. 114405.
S hrotem tvar C od vel. 2 mm.
Broušený profil: vysoká přesnost obvodové házivosti a rozteče, přesný výbrus špičky. Vrták pro sériovou výrobu.

Technické údaje

Řezný materiál
HSS E
Typ
N
Stopka
Válcová stopka
Barevný kroužek
bez
Druh produktu
Spirálový vrták

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
35
Ocel < 750 N/mm²
P
28
Ocel < 900 N/mm
P
22
Ocel < 1100 N/mm²
P
8
Ocel < 1400 N/mm
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku