{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
⌀ břitu DC | 2 mm | |
Povlak | Diamant | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | 0 / −0,005 | |
Počet zubů Z | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,5×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h5 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 2 mm | |
Poloměr břitu R1 | 0,5 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 26 mm | |
Celková délka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Barevný kroužek | černá | |
Druh produktu | Fréza Torus |
Katalogové číslo | 209731 2X26 | |
EAN / GTIN | 4062406188030 |