Art. č.: 206042

TK torusová fréza R1 0,1 DLC

Značka: GARANT
Norma Výrobní norma
Šířka záběru a<sub>e</sub> při operaci frézování 0,05×D při kopírovacím frézování
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru a<sub>e</sub> při operaci frézování 0,5×D při obvodovém frézování
Typ W
Řezný materiál TK
Tolerance jmenovitý ⌀ 0 / −0,005

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání
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
1 373,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Se zdokonaleným povlakem DLC sp2. Pro nejvyšší nároky na výkon a přesnost u hliníkových materiálů. Extrémně malé tolerance pro maximální přesnost. Dvojitě podbroušený 2fazetkový žlábek.
Úhel odsazení α=16°.
Tolerance:
  • Poloměr břitu: R1 = ±0,0025 mm.
  • Uvolňovací ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

Poznámka:

Při stoupající délce vyložení nástroje použijte redukci ap!
Hodnoty pro:
Plná drážka: ap = 0,25 × D × ap korr
Obvodové frézování: ap = 0,50 × D × ap korr
Kopírování: ap = 0,25 × D × ap korr
Pro výpočet rychlosti posuvu vf použijte prosím skutečně použité (většinou maximální) otáčky stroje!
např.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z

Technické údaje

Povlak
DLC
Řezný materiál
TK
Norma
Výrobní norma
Typ
W
Tolerance jmenovitý ⌀
0 / −0,005
Směr přísuvu
horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování
0,5×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování
Vnitřní chlazení
ne
Barevný kroužek
žlutá
Druh produktu
Stopková fréza

Aplikační tabulka

Alu
N
480
Hliník (krátké třísky)
N
400
Al > 10% Si
N
400
PMMA Akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku