Art. č.: 206158

TK torusová fréza Diabolo R1 0,3 TiAlN

Značka: GARANT
Tolerance jmenovitý ⌀ 0 / −0,005
Řezný materiál TK
Typ H
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru a<sub>e</sub> při operaci frézování 0,05×D při kopírovacím frézování
Šířka záběru a<sub>e</sub> při operaci frézování 0,05×D při kopírovacím frézování
Norma Výrobní norma

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání
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
1 373,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

GARANT Diabolo:
Speciální geometrie, povlak a tvrdokov pro obrábění tvrdých materiálů v oblasti vysokých výkonů.
Vhodné také pro obrábění elektrolytické mědi.
Dvojitě podbroušený 2fazetkový dutý výbrus pro vysoce precizní obrábění tvrdých materiálů.
Úhel odsazení α = 16°.
Tolerance:
  • Poloměr břitu: R1 = ±0,0025 mm.
  • Uvolňovací ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

Poznámka:

Při stoupající délce vyložení nástroje použijte redukci ap!
Hodnoty pro:
Obvodové frézování: ap = 0,1 × D × ap korr
Kopírování: ap = 0,05 × D × ap korr
Pro výpočet rychlosti posuvu vf použijte skutečně použité (většinou maximální) otáčky stroje! Např: vf = 18000 [1/min]× fz [mm/Z]× z

Technické údaje

Série
Diabolo
Povlak
TiAlN
Řezný materiál
TK
Norma
Výrobní norma
Typ
H
Tolerance jmenovitý ⌀
0 / −0,005
Směr přísuvu
horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování
0,05×D při kopírovacím frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování
Vnitřní chlazení
ne
Barevný kroužek
červená
Druh produktu
Stopková fréza

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
200
Ocel < 900 N/mm
P
200
Ocel < 1100 N/mm²
P
190
Ocel < 1400 N/mm
P
170
Ocel > 50 HRC
H
120
Ocel < 55 HRC
H
100
Ocel < 60 HRC
H
72
Ocel < 65 HRC
H
55
Ocel < 67 HRC
H
50
Ocel > 70 HRC
H
45
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku