{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
⌀ břitu DC | 0,5 mm | |
Povlak | Diamant | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | 0 / −0,005 | |
Počet zubů Z | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 25 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h5 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 0,7 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 6 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 0,48 mm | |
Celková délka L | 45 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v grafitu | 0,012 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v grafitu | 0,016 mm | |
Korekční faktor ap kor | 0,35 | |
Barevný kroužek | černá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 209700 0,5X6 | |
EAN / GTIN | 4045197917003 |