Art. č.: 202285

TK fréza AlCrN

Značka: GARANT
Norma DIN 6527
Šířka záběru a<sub>e</sub> při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D
Řezný materiál TK
Šířka záběru a<sub>e</sub> při operaci frézování 0,3×D při obvodovém frézování
Typ N

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
438 ks okamžitě k dodání
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
470,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Konstrukční rozměry podobné DIN 6527.
Zlepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.

Technické údaje

Povlak
AlCrN
Řezný materiál
TK
Norma
DIN 6527
Typ
N
Šířka záběru ae při operaci frézování
Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování
Vnitřní chlazení
ne
Barevný kroužek
bez
Druh produktu
Stopková fréza

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
280
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
110
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
Ocel < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku