Kotoučová fréza bez povlaku

Artiklové číslo: 185820
Sleva
od  2784,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
67 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: HSS Co 5
  • Norma: DIN 885 A
  • Profil frézování: Křížové břity
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: js16

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Křížové ozubení s nákružkem a klínovou drážkou.

Použití:

Pro frézování drážek nebo dělení, pokud mají mít boční plochy obrobku přesný a čistý povrch.

Poznámka:

fz für ae = 0,1 × D

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Výprodej skladu"
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
    ⌀ךířka js16×k11 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku