Kotoučová fréza HSS-Co5 bez povlaku

Artiklové číslo: 185005
Sleva
od  4230,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
14 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: HSS Co 5
  • Norma: DIN 885 A
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: ±0,1
  • Šířka záběru ae při operaci frézování: plná drážka hloubka řezu 1×D

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Kotoučová fréza podobná DIN 885-A. Spřažená fréza: Frézy se stejným ⌀ a počtem zubů mohou být spřaženy pro mezirozměry a nastaveny na požadovanou šířku. Zuby do sebe zasahují, protože frézy nemají žádný zvýšený nákružek. 2dílné sady jsou obzvláště hospodárné. Díky možnosti vzájemné výměny lze používat oba boční břity frézy.

Poznámka:

  • Frézu v sadě neupínejte společně bez unášecího prstence v odpovídající šířce, protože by jinak došlo k poškození fréz.
  • Vhodné unášecí prstence viz skupina 30.

Frézy jsou při vnějším ⌀vyrobeny v toleranci ±0,1mm. Pokud je při použití jako 2dílné sady požadována vyšší přesnost, je nutno frézy ve spřaženém stavu přebrousit.
Plné drážky: fz pro ae = 0,1×D.

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Výprodej skladu"
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
    ⌀ךířka ± 0,1×k11 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku