Čelní výstružník H7 bez povlaku

Artiklové číslo: 162825
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
75 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ne
  • Stopka: válcová stopka s e9
  • Použití při způsobu vrtání: při slepém a průchozím otvoru

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Z čelní strany ořezávající strojní výstružník pro dosažení co možná nejpřesnější rozměrové stálosti odpichu. Optimalizované řezání čelem umožňuje precizní přesnost souososti vytvořeného otvoru. Provedení s přímými drážkami dlouhými upínacími drážkami pro optimální odvod třísek.

Použití:

Pro vytvoření přesně souosých vývrtů ležících za sebou. Při zachování nejvyšších nároků na přímost vývrtu. Vystružení až na dno vývrtu jakož i průchozích otvorů.

Poznámka:

Konfigurovatelné výstružníky v rozsahu průměru od 2,200 do 12,220 mm a volně volitelné lícování lze objednat pod č. 162830.
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
    Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku