Art. č.: 273908

Ubodna ploča lijevo

Značka: GARANT
Utori prema normi DIN 471
Utori prema normi DIN 472

Ubodna ploča lijevo

Cena za kus
od 
€ 23,85
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Cena za kus od 10 ks
od 
€ 19,88
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Technické údaje

Vrsta
HB9635
Utori prema normi
DIN 471; DIN 472
Broj zamjena/oštrica
3
Glavna primjena
P
Dodatna primjena
M
Uvjetovanost reza
kontinuirano
Brzina reza vc glavna primjena
110 mm/min - 170 mm/min
Brzina reza vc sporedna primjena
90 mm/min - 140 mm/min

Aplikační tabulka

Čelik < 500 N/mm²
P
170
Čelik < 750 N/mm²
P
170
Čelik < 900 N/mm²
P
150
Čelik < 1100 N/mm²
P
110
Čelik < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
170
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 
suho
 
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart