Art. č.: 270705
Sleva

Vollprofilplatte 60° außen rechts HU7315

Značka: GARANT
Flankenwinkel 60
Gewindeart MF
Gewindeart M-LH
Gewindeart M
Toleranzklasse DIN 13 6g
Gewindeart MF-LH
Akční cena platná do 31.12.2020

Vollprofilplatte 60° außen rechts HU7315

Cena za kus 18,84 €
od 
12,81 €
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Cena za kus od 10 ks 15,70 €
od 
10,68 €
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Popis produktu

Provedení:

Destička s plným profilem 60° pro vnější závity dle DIN / ISO R 262 (DIN 13) třída tolerance 6g.

Technické údaje

Sorte
HU7315
Toleranzklasse
DIN 13 6g
Gewindeart
M; M-LH; MF; MF-LH
Flankenwinkel
60 Grad
Stärke
3,6 mm
Plattengröße L
16 mm

Aplikační tabulka

Alu Kunststoffe
N
200
Alu (kurzspanend)
N
100
Alu > 10% Si
N
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
110
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart