{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VCMT 110304 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | HBX020 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | PM | |
Hloubka řezu ap | 0,1 mm - 2,75 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 80 m/min - 300 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 261469 HBX020 |