{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Pro rádlovaný profil | RAA 1×BR30° | |
Šířka stopky | 20 mm | |
Výška stopky | 20 mm | |
Pro ⌀ d1 rýhovacího kolečka | 25 mm | |
Pro šířku rýhovacího kolečka b | 6 mm | |
Pro ⌀ d2 otvoru rýhovacího kolečka | 8 mm | |
Pracovní rozsah | 10 mm - 300 mm | |
TK pouzdro, krycí destička, šroub | 299920 2 | |
Druh produktu | Rádlovací nástroj |
Katalogové číslo | 290230 20 | |
Číslo výrobce | 31000871 |