Art. č.: 234072

SOGX 100408 HB6535

Značka: GARANT

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
415 ks okamžitě k dodání
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
462,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Cena za kus od 10 ks
od 
385,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Vhodné pro:

GARANT Power Drill č. 234000 – 234015.

Doporučení:

Při navrtávání s držákem č. 234015 snižte posuv na 70%.

Technické údaje

ISO kód vyměnitelná břitová destička
SOGX 100408
Druh
HB6535
Řezný materiál
TK
Posuv f
0,08 - 0,16 mm/U
Druh produktu
Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
270
Ocel < 750 N/mm²
P
250
Ocel < 900 N/mm
P
220
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
mokré max.
 

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku