Art. č.: 270516

Vyvrtávací vložka vnitřní pravá L1 = 21 mm

Značka: GARANT

Vyvrtávací vložka vnitřní pravá L1 = 21 mm

Cena za kus
od 
868,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Technické údaje

Délka vyložení L1
21 mm

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
150
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
60
Ocel < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.
 
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart