{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DCMX 070204 | |
Typ | PR1425 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | M | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | WP | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,05 mm - 1,2 mm | |
Posuv f | 0,03 mm/ot. - 0,12 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 100 m/min - 150 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260383 PR1425 | |
Číslo výrobce | TKD03581 |