{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | LOMU...08ER-GM | |
Typ | ST1400 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | PR1225 | |
Řezný materiál | TK | |
Posuv fz na zub | 0,06 mm - 0,25 mm | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
Katalogové číslo | 225223 10 | |
Číslo výrobce | TX781709 |