Art. č.: 215095 UNI

SOMT 09T304 UNI

Značka: HOLEX

SOMT 09T304 UNI

na poptávku
Ihned k dodání
631 ks okamžitě k dodání
Artikl již není dostupný
Dodání za 1-3 pracovní dny
Dodání za 4-6 pracovních dnů
Dodání za 1-2 týdny
Momentálně není skladem
Cena za kus
205,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Cena za kus od 10 ks
171,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
UNI

Popis produktu

Provedení:

Maximálně stabilní vyměnitelné destičky dle normovaných rozměrů ISO, přesně slinované a broušené. Díky jemnozrnné struktuře velká houževnatost a odolnost proti opotřebení.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D / ap max = 5 mm.

Technické údaje

ISO kód vyměnitelná břitová destička
SOMT 09T304
Typ
UNI
Druh
HBX20
Řezný materiál
TK

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
250
Ocel < 750 N/mm²
P
250
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
140
Ocel < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
170
Uni
 
mokré max.
 
suché
 
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart