Kotoučové / dělicí frézy s válcovou stopkou HSS šířka ap = 1,5 mm

Artiklové číslo: 218408
Sleva
od  20878,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
13 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: HSS
  • Vnitřní chlazení: ne

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Vysoce výkonný systém dělicích fréz s variabilní možnosti sestavení z nákružku a cenově výhodného ocelového listu nebo nákružku a vysoce precizního listu HSS, odolného vůči teplotám.

Použití:

Pro frézování drážek a dělení. Pro vysokou přesnost opakování při sériové výrobě používejte přednostně list HSS.

Pozor:

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Poznámka:

Kotoučové / dělicí frézy lze opatřit do ⌀ D = 200 mm.
Náhradní listy HSS je možné objednat jako příslušenství.

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Výprodej skladu"