Kotoučové / dělicí frézy s nákružkem HSS šířka ap = 3,1 mm

Artiklové číslo: 218428
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
7 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: HSS
  • Vnitřní chlazení: ne

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Vysoce výkonný systém dělicích fréz s variabilní možnosti sestavení z nákružku a cenově výhodného ocelového listu nebo nákružku a vysoce precizního listu HSS, odolného vůči teplotám.

Použití:

Pro frézování drážek a dělení. Pro vysokou přesnost opakování při sériové výrobě používejte přednostně list HSS.

Pozor:

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Poznámka:

HSS náhradní listy lze objednat jako příslušenství.
Kotoučové / dělicí frézy lze opatřit do ⌀ D = 200 mm.