• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Vyvrtávací vložka vnitřní pravá 6,2 mm

Artiklové číslo: 270524 6,2

Údaje o výrobku

Technické údaje

Minimální ⌀ Dmin 6,2 mm
Délka vyložení L1 40 mm
⌀ stopky d 6 mm
Vzdálenost hrotu od kraje L3 2,95 mm
Maximální hloubka řezu tmax 0,5 mm
Rádius R 0,2 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,050 mm/ot.
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 0,025 mm/ot.
Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 0,025 mm/ot.
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 270524 6,2

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
150
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
60
Ocel < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.
 

Popis

Použití:

Pro držáky břitů č. 270200270204.