Art. č.: WM0077

Usuba Orange Spirit 18 cm

Značka: DICK
This product is discontinued.
Akční cena platná do 31.7.2021

Usuba Orange Spirit 18 cm

na poptávku
Ihned k dodání
148 ks okamžitě k dodání
Artikl již není dostupný
Dodání za 1-3 pracovní dny
Dodání za 4-6 pracovních dnů
Dodání za 1-2 týdny
Momentálně není skladem
Cena za kus
964,60 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
This is an article from our latest Merchandising. Follow the link to see all offers from this advertisement.
Click here

Popis produktu

Popis:

Kuchařský nůž pro zeleninu, byliny a ovoce. Nevhodný pro dělení kostí.

Inspirovaný asijským řemeslným uměním: firmou Friedr speciálně vyráběná řada nožů ″Orange Spirit″.
Střenka je zhotovena s německou důkladností a jsou používány nejmodernější výrobní technologie.

Včetně leptání na čepeli (Orange Spirit) a postavičky HoG na spodní straně rukojeti.

Poznámka:

Pro firemní zákazníky: Dbejte prosím na dodržování Vašich předpisů a případně zvažte registraci jako soukromý zákazník.
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart