Art. č.: WM0199

Náramkové hodinky Chronograf

This product is discontinued.
Akční cena platná do 31.7.2021

Náramkové hodinky Chronograf

na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
Artikl již není dostupný
Dodání za 1-3 pracovní dny
Dodání za 4-6 pracovních dnů
Dodání za 1-2 týdny
Momentálně není skladem
Cena za kus
2 756,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
This is an article from our latest Merchandising. Follow the link to see all offers from this advertisement.
Click here

Popis produktu

Provedení:

Tento elegantní a jedinečný chronograf značky Hirsch zaujme na čase nezávislým vkusným designem a množstvím údajů. Univerzalita a unikátnost mezi náramkovými hodinkami.
 
Ciferník s panáčky Hoffmann nabízí místo pro několik indikací jako např. hodina/minuta/sekunda/datum, ale také 24h a funkce stopek. Ocelové pouzdro a pásek (včetně ocelové spony) mají černou patinu. Ploché minerální sklo. Japonský kvalitní hodinový strojek. Vodotěsný 5 ATM.

Poznámka:

Pro firemní zákazníky: Dbejte prosím na dodržování Vašich předpisů a případně zvažte registraci jako soukromý zákazník.

Technické údaje

42,5 mm
Barva
černá
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart