Art. č.: WM0216

Hoffmann model MB Sprinter

Informace o produktu

Doprodej
Akční cena platná do 31.7.2021

Hoffmann model MB Sprinter

na poptávku
Ihned k dodání
0 ks okamžitě k dodání
Artikl již není dostupný
Dodání za 1-3 pracovní dny
Dodání za 4-6 pracovních dnů
Dodání za 1-2 týdny
Dodání za 2-3 týdny
Dodání za 3-4 týdny
Momentálně není skladem
Cena za kus
217,62 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt
This is an article from our latest Merchandising. Follow the link to see all offers from this advertisement.
Click here

Popis produktu

Provedení:

Tento artikl je vysoce kvalitní model pro náročné modeláře a sběratele.
Dodávkový vůz Mercedes-Benz Sprinter v měřítku 1:87 se dodává v jednotlivých dílech (nesložený). Kvůli věrnému ztvárnění předlohy v daném měřítku a funkcionalitě jsou obsaženy hroty, hrany i křehké drobné díly. Tento model slouží jako exponát i dekorační artikl. Není hračkou a není vhodný pro děti.

Poznámka:

Pro firemní zákazníky: Dbejte prosím na dodržování Vašich předpisů a případně zvažte registraci jako soukromý zákazník.

Technické údaje

Délka
67 mm
Šířka
23 mm
Výška
29 mm
Materiál
Plast

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku