Art. č.: WM0208

Cestovní taška na kolečkách Hoffmann Group HELION 80

Informace o produktu

Doprodej
Akční cena platná do 31.7.2021
na poptávku
Ihned k dodání
174 ks okamžitě k dodání
Artikl již není dostupný
Dodání za 1-3 pracovní dny
Dodání za 4-6 pracovních dnů
Dodání za 1-2 týdny
Dodání za 2-3 týdny
Dodání za 3-4 týdny
Momentálně není skladem
Cena za kus
4 409,60 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt
This is an article from our latest Výprodej skladových zásob. Follow the link to see all offers from this advertisement.
Click here

Popis produktu

Provedení:

Cestování s Hoffmannem

Uzamykatelný zip hlavní přihrádky s fixačním bodem pro zámek na zavazadle chrání před neoprávněným přístupem k obsahu. Přední kapsa se zipem, klips na klíče a organizér pro mobilní telefon, tužky a drobné předměty. Stabilní konstrukce s průběžným, pevným dnem zaručuje stabilitu. Stahovací popruh, vnitřní pásky a dvě síťové vnitřní kapsy se zipem (ve víku a na straně) zajišťuje bezpečné držení obsahu této cestovní tašky na kolečkách. Tři polstrované úchyty nahoře, na bocích a na čelní straně zajišťují snadné nošení cestovní tašky. Včetně robustních, vyměnitelných koleček s kvalitními kuličkovými ložisky a ocelovým kroužkem pro štítek s adresou.

Poznámka:

Pro firemní zákazníky: Dbejte prosím na dodržování Vašich předpisů a případně zvažte registraci jako soukromý zákazník.

Technické údaje

Délka
340 mm
Šířka
400 mm
Výška
730 mm
Objem
80 l
Hmotnost
3,26 kg

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku