Art. č.: WM0189

Bezdrátová myš

This product is discontinued.
Akční cena platná do 31.7.2021

Bezdrátová myš

na poptávku
Ihned k dodání
1 446 ks okamžitě k dodání
Artikl již není dostupný
Dodání za 1-3 pracovní dny
Dodání za 4-6 pracovních dnů
Dodání za 1-2 týdny
Momentálně není skladem
Cena za kus
275,60 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
This is an article from our latest Merchandising. Follow the link to see all offers from this advertisement.
Click here

Popis produktu

Popis:

Vysoce kvalitní výrobek značky LogiLink.
Optická počítačová myš, bezdrátová, frekvence 2,4G, 79 obousměrných RF kanálů, technologie 2,4 GHz FSK Autolink, 3 standardní tlačítka & 1 tlačítko změny rozlišovací schopnosti, optické rozlišení 1000/1600 DPI, třístupňový režim úspory energie, přijímač Nano-USB (lze uschovat do myši), funkce automatické úspory energie/spánku, pracovní vzdálenost myši: 6 - 10 metrů
Včetně přijímače USB a dvou alkalických baterií typu AA, nedobíjecích.

Poznámka:

Pro firemní zákazníky: Dbejte prosím na dodržování Vašich předpisů a případně zvažte registraci jako soukromý zákazník.

Technické údaje

Barva
oranžová-černá
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart