Art. č.: WM0169

USB flash Hoffmann Group 16GB / 3.0

Značka: GARANT
This product is discontinued.
Akční cena platná do 31.7.2021

USB flash Hoffmann Group 16GB / 3.0

na poptávku
Ihned k dodání
1 504 ks okamžitě k dodání
Artikl již není dostupný
Dodání za 1-3 pracovní dny
Dodání za 4-6 pracovních dnů
Dodání za 1-2 týdny
Momentálně není skladem
Cena za kus
377,52 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
This is an article from our latest Merchandising. Follow the link to see all offers from this advertisement.
Click here

Popis produktu

Popis:

USB flash klíč je funkční s každým chytrým telefonem a tabletem, které podporují rozhraní USB On-The-Go (OTG) a jsou vybaveny přípojkou Mikro-USB. Pomocí dodatečné přípojky Mikro-USB může být tento USB flash klíč přímo napojen na odpovídající zařízení a mohou být přenášena data. USB flash klíč je zařízením okamžitě rozpoznán, není zapotřebí instalovat žádný podpůrný software. Lze tak jednoduše a rychle mezi zařízeními vyměňovat software, dokumenty, fotografie, hudbu nebo videa.

Poznámka:

Pro firemní zákazníky: Dbejte prosím na dodržování Vašich předpisů a případně zvažte registraci jako soukromý zákazník.

Technické údaje

Materiál
Kov
Kapacita paměti
16 GB
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart