Art. č.: WM0181

Sada magnetů Hoffmann

This product is discontinued.
Akční cena platná do 31.7.2021

Sada magnetů Hoffmann

na poptávku
Ihned k dodání
522 ks okamžitě k dodání
Artikl již není dostupný
Dodání za 1-3 pracovní dny
Dodání za 4-6 pracovních dnů
Dodání za 1-2 týdny
Momentálně není skladem
Cena za sadu 
275,60 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
This is an article from our latest Merchandising. Follow the link to see all offers from this advertisement.
Click here

Popis produktu

Provedení:

Silné a výkonné jako Hoffmann Group!

Čtvercový magnet přichází v praktické sadě po 4 kusech a sestává ze slitiny z neodymu, železa a boru (NdFeB / N48). Toto složení způsobuje přídržnou sílu více než 8 kg, proto magnet bezpečně drží i na skleněných magnetických tabulích. Magnet je vložen do hodnotného hliníkového pouzdra.

Poznámka:

Pro firemní zákazníky: Dbejte prosím na dodržování Vašich předpisů a případně zvažte registraci jako soukromý zákazník.

Technické údaje

Délka
20 mm
Šířka
20 mm
Výška
10 mm
Barva
bílá-oranžová
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart