Art. č.: WM0206

SOS Cutter

Informace o produktu

Doprodej
Akční cena platná do 31.7.2021
na poptávku
Ihned k dodání
2 801 ks okamžitě k dodání
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
131,04 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt
This is an article from our latest Merchandising. Follow the link to see all offers from this advertisement.
Click here

Popis produktu

Provedení:

V případě nouze na místě.

Bezpečnostní pásy jsou životně důležité. Po nehodě však mohou být překážkou, pokud musí být zraněná osoba rychle zachráněna. SOS Cutter zde poskytuje prvotřídní služby. Pomocí něho spolehlivě odříznete každý bezpečnostní pás – ať jste lékař, záchranář nebo svědek nehody. Kromě toho je bezpečnostní nůž vhodný pro všechny oděvy, protože ty je třeba v případě potřeby také odstranit.
S krytou čepelí.

Poznámka:

Pro firemní zákazníky: Dbejte prosím na dodržování Vašich předpisů a případně zvažte registraci jako soukromý zákazník.

Technické údaje

Délka
124 mm
Šířka
44 mm
Tloušťka
5 mm
Materiál
plast

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku