Art. č.: WM0032

Deštník

Akční cena platná do 31.7.2021

Deštník

na poptávku
Ihned k dodání
2 199 ks okamžitě k dodání
Artikl již není dostupný
Dodání za 1-3 pracovní dny
Dodání za 4-6 pracovních dnů
Dodání za 1-2 týdny
Momentálně není skladem
Cena za kus
340,34 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
This is an article from our latest Merchandising. Follow the link to see all offers from this advertisement.
Click here

Popis produktu

Popis:

Tento deštník Vás za bouřlivého počasí nenechá stát samotné v dešti.
Automatický deštník se skládá z černé rovné plastové rukojeti, plastové špičky, spodní dílu a vrchní konstrukce v černém provedení a oranžové potahové látky vyrobené z odolného nylonu s UV ochranou.
Ohebná konstrukce bez jakékoli újmy odolá díky speciálním pružinám i převrácení vlivem větru.

Poznámka:

Pro firemní zákazníky: Dbejte prosím na dodržování Vašich předpisů a případně zvažte registraci jako soukromý zákazník.

Technické údaje

Délka
880 mm
120 cm
Materiál
Teflon polyester ponžé
Barva
oranžová
Stopka ⌀
14 mm
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart