{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Mezní chyba | ±0,2 mm/m | |
Ochranná třída IP | IP 54 | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 4 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081561 LR6 | |
Třída laseru | 2 | |
Dosah | 30 m | |
Dosah s přijímačem | 120 m | |
Nivelační rozsah | ± 4 stupeň | |
Závit pro stativ | 1/4 UNC, 5/8 UNC palec | |
Délka | 159 mm | |
Šířka | 75 mm | |
Výška | 141 mm | |
Hmotnost | 900 g | |
Obal | Přepravní kufřík | |
Druh produktu | Laser s křížovými přímkami |
Katalogové číslo | 468490 3-80 | |
Číslo výrobce | 0601063S00 |